Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348504
Cod. Produttore
348504
Cod. EAN
8009561384750

Informazioni di prodotto

  • Finitura: acciaio inox AISI 316L
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: profilato di supporto
  • Serie: ZF31
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Profilato di supporto. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

larghezza

74 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

26,5 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a S

larghezza del foro

20 mm

Serie

ZF31

Produttore

F31-PROFILATO 2M 316L