› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

F31-MOLLETTA DI FISSAGGIO MAX L300

Cod. Rexel LE349259
Cod. Produttore 349259
Cod. EAN 8009561571648

Informazioni principali

  • Descrizione: F31-MOLLETTA DI FISSAGGIO MAX L300
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: 316L
  • Uso: Fissaggio passerella filo
  • Larghezza max: 300 mm
  • Compatibile con: Mensole G3, G4, G5
  • Montaggio: Senza bullone
  • Serie: ZF31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molletta di fissaggio passerella filo/mensola. Finitura 316L: Acciaio inox AISI 316L . Adatta a fissare la passerella a filo ZF31 (con larghezza fino a 300 mm) alle mensole G3, G4 e G5 in modo rapido, senza bullone.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

F31-MOLLETTA DI FISSAGGIO MAX L300