› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

F31-KIT F31/P31 H100 Z

Cod. Rexel LE348400
Cod. Produttore 348400
Cod. EAN 8009561383708

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio DX51D Z200
  • Spessore: 1,2 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Altezza: 100 mm
  • Peso: 0,191 kg
  • Norma: EN 10 346
  • Coating: Pregalvanizzato
  • Serie: ZF31

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi di giunzione tra elementi rettilinei ZF31 ed accessori P31. Altezza 100 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

217,1 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Serie

ZF31

F31-KIT F31/P31 H100 Z