Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348403
Cod. Produttore
348403
Cod. EAN
8009561383425

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: F31-KIT F31/P31 75 Z
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Elementi di giunzione
  • Serie: ZF31
  • Compatibilità: Elementi ZF31 e P31
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elementi di giunzione tra elementi rettilinei ZF31 ed accessori P31. Altezza 75 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

217,1 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

ZF31

Produttore

F31-KIT F31/P31 75 Z