› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

F31-KIT F31/P31 75 316L

Cod. Rexel LE348405
Cod. Produttore 348405
Cod. EAN 8009561383661

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Materiale: 316L
  • Serie: ZF31
  • Tipo: Elementi di giunzione
  • Compatibilità: ZF31 e accessori P31
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi di giunzione tra elementi rettilinei ZF31 ed accessori P31. Altezza 75 mm. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

217,1 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

ZF31

F31-KIT F31/P31 75 316L