Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348452
Cod. Produttore
348452
Cod. EAN
8009561383586

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: F31-GIUNTO A SQUADRA Z
  • Finitura: acciaio zincato sendzimir
  • Serie: ZF31
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto a squadra. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Serie

ZF31

Produttore

F31-GIUNTO A SQUADRA Z