Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348454
Cod. Produttore
348454
Cod. EAN
8009561383623

Informazioni di prodotto

  • Finitura: Acciaio inox 316L
  • Tipo: Giunto a squadra
  • Serie: ZF31
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto a squadra. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Serie

ZF31

Produttore

F31-GIUNTO A SQUADRA 316L