Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348543
Cod. Produttore
348543
Cod. EAN
8009561353190

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barra filettata M6
  • Lunghezza: 1 metro
  • Finitura: Acciaio zincato Sendzimir
  • Serie: ZF31
  • Diametro filettatura: M6
  • Consigliata quantità: 10 pezzi
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Barra filettata M6 lunghezza 1 m. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Serie

ZF31

Produttore

F31-BARRA FILETTATA M6 1M Z