Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA429749
Cod. Produttore
A429749
Cod. EAN
8012542974901

Informazioni di prodotto

F2C-A1 BOB. DI SGANCIO 12-60V C.A./C.C

Documentazione tecnica

The F2C-A1 shunt trip allows the remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for RCCBs F200 series and RCBOs DS201 and DS202C. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. It works in a range of 12-60V ac./d.c.

tensione di dimensionamento

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

larghezza totale (TE)

17.5

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Produttore

ABB

F2C-A1 BOB. DI SGANCIO 12-60V C.A./C.C

€ 42,60 x 1 pz.
(pz.)