Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF03DKBG5B
Cod. Produttore
XF03DKBG5B
Cod. EAN
8017963052504

Informazioni di prodotto

Filtro EMI monofase progettato per garantire un’installazione semplice e un’ottimizzazione delle prestazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità e durata garantite dai materiali resistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione efficace delle interferenze elettromagnetiche
  • Miglioramento della qualità del segnale e stabilità del sistema
  • Conformità alle normative EMC per una maggiore sicurezza
F03DKBG5B Filtro monofase EMI 1 stadio 3A 115-250Vac

numero di poli lato primario

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue

250 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz 60 Hz

corrente nominale per AC

3 A 3 A

grado di protezione (IP)

IP20

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

3 A

Produttore

Filtro EMI monofase 1 stadio 3A 115-250Vac per riduzione interferenze elettromagnetiche