Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48940
Cod. Produttore
OVA48940
Cod. EAN
3606481374776

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Diagnosi Centralizzata(DiCube)-Exiway Smartbeam incasso IP42 200lm SE/SA 1,5h via di fuga

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello OVOVA48940 è un'illuminazione di emergenza progettata per garantire sicurezza e visibilità in situazioni critiche. Con una potenza di 200 lumen e un grado di protezione IP42, questo dispositivo è ideale per ambienti interni. La sua funzione di illuminazione di uscita di sicurezza assicura che le vie di fuga siano sempre ben illuminate, anche in caso di blackout. La tecnologia di montaggio ad incasso permette un'installazione discreta e professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Inoltre, il dispositivo è progettato per funzionare in modalità sempre alimentata o solo in emergenza, offrendo flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di utilizzo. Con un design robusto e materiali di alta qualità, l'OVOVA48940 rappresenta una scelta affidabile per garantire la sicurezza in ogni situazione.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

incasso

classe di protezione

II

altezza/profondità

31.5 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

55.8 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

256.6 mm

prestazioni del sistema

10

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

diametro di montaggio

140 mm

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

grado di protezione (IP)

IP42

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

diametro esterno

90 mm

flusso luminoso effettivo

200 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Sistema_Dicube

Produttore

EXW SMARTBEAM F-ER/IP42/DICUBE/SA/1