Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82298
Cod. Produttore
GW82298
Cod. EAN
8011564210448

Informazioni di prodotto

ATTAC.TESTA PALO SNODO SING.EXTRO G.GRAF
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi. Descrizione del produttore: Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

tipo di accessori

elemento di rialzo

materiale

alluminio

numero di bracci dell’elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING NON LED

superficie

non trattato

larghezza

160

altezza

140

profondità

100

Produttore

Attacco testa palo snodo singolo serie EXTRO per illuminazione urbana e residenziale