Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82299
Cod. Produttore
GW82299
Cod. EAN
8011564210455

Informazioni di prodotto

ATTAC.TESTA PALO SNODO DOPPIO EXTRO G.GR
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

tipo di accessori

elemento di rialzo

materiale

alluminio

numero di bracci dell’elemento rialzato

2

diametro della treccia lato pilone

60 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

superficie

non trattato

larghezza

160

altezza

140

profondità

100

Produttore

EXTRO - ATTACCO TESTA PALO CON SNODO DOPPIO