Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100168R02
Cod. Produttore
4NWP100168R0002
Cod. EAN
7640169262074

Informazioni di prodotto

External battery 11T G2 6-10 kVA (20x9)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

EBM case with batteries 2x20x9 Ah

tipo di accessori

batteria/accumulatore

profondità

452 mm

altezza

589 mm

larghezza

225 mm

Serie

PowerValue_11T_G2_battery_cabinets

Produttore

ABB

EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (1