Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100167R01
Cod. Produttore
4NWP100167R0001
Cod. EAN
7640169262043

Informazioni di prodotto

External battery 11T G2 3 kVA

Certificazioni e Dichiarazioni

EBM case with batteries 2x6x9 Ah

tipo di accessori

batteria/accumulatore

profondità

356 mm

altezza

228 mm

larghezza

144 mm

Serie

PowerValue_11T_G2_battery_cabinets

Produttore

ABB

EXTERNAL BATTERY 11T G2 3 KVA