Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100166R01
Cod. Produttore
4NWP100166R0001
Cod. EAN
7640169262029

Informazioni di prodotto

Modulo batteria esterno progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione
  • Compatibilità con sistemi UPS esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore autonomia energetica
  • Affidabilità e continuità di alimentazione
  • Riduzione dei costi energetici grazie a una gestione efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

EBM case with batteries 3x4x9 Ah

tipo di accessori

batteria/accumulatore

profondità

356 mm

altezza

228 mm

larghezza

144 mm

Serie

PowerValue_11T_G2_battery_cabinets

Produttore

ABB

Modulo batteria esterno 2 kV compatibile PowerValue design modulare per backup industriale e commerciale