Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426932
Cod. Produttore
LV426932
Cod. EAN
3606485444765

Informazioni di prodotto

Manovra rotativa rinviata nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La manovra rotativa rinviata è un accessorio di controllo per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. L'interruttore installato in un quadro con questa manovra rotativa rinviata è classificato IP54 secondo la norma IEC 60529. Può essere montata sul dispositivo con un'asta di estensione fino a 600 mm e mantiene l'idoneità all'isolamento. La lunghezza dell'asta è regolabile. Questo accessorio ha una manopola nera sulla parte anteriore nera. I lucchetti possono essere utilizzati per bloccare la maniglia e disabilitare l'apertura della porta. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426932, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questa manovra rotativa diretta, nera, è una maniglia di controllo opzionale per l'interruttore. Ha le stesse tre posizioni I (ON), O (OFF) e SGANCIATO del comando a leva. Offre una classificazione IP40, IK07 e la possibilità, grazie alla lunga corsa, di utilizzare contatti anticipati di apertura e chiusura anticipata. Mantiene l'idoneità all'isolamento e offre un blocco opzionale mediante lucchetto.

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

chiudibile

Produttore

EXTENDED ROTARY HANDLE BLACK NSXM U