› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

Exiway Trend illuminazione sicurezza IP65 autoalimentata autodiagnosi Activa-link 110lm multisessione

Cod. Rexel OVOVA47211
Cod. Produttore OVA47211
Cod. EAN 3606482196636

Informazioni principali

  • Serie: Exiway Trend
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP65
  • Autonomia: 1/1,5/2/3h
  • Flusso luminoso: 110/90/70/50 lm
  • LED: 9 LED 0,3 W
  • Montaggio: Parete, Incasso
  • Certificazioni: CE, ENEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

292 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

110 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,69 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

70 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

1,69 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

110 ... 110 lm

Serie

Exiway Trend

Exiway Trend illuminazione sicurezza IP65 autoalimentata autodiagnosi Activa-link 110lm multisessione