Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48802
Cod. Produttore
OVA48802
Cod. EAN
3606487508588

Informazioni di prodotto

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartled, 230V DALI, 1000lm, IP65, IK07, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di emergenza per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, caratterizzato da un flusso luminoso di 1000 lumen e alimentazione a 230 V CA con controllo DALI. Il dispositivo è progettato per montaggio esterno o incassato su parete, soffitto o controsoffitto, con grado di protezione IP65 e IK07 che garantiscono resistenza a polvere, acqua e urti meccanici. Realizzato in policarbonato autoestinguente, offre una lunga durata della sorgente luminosa fino a 100000 ore. Dispone di schermo trasparente serigrafato e segnalazione locale LED, con funzionamento permanente e funzione centralizzata 230V DALI. La distanza di visibilità è compresa tra 24 e 30 metri. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Serie

Exiway Smartled