Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48985
Cod. Produttore
OVA48985
Cod. EAN
3606488010844

Informazioni di prodotto

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartbeam Activa-DiCube, superficie, area antipanico, 3h, 220lm, IP65, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di emergenza a montaggio a soffitto progettato per l'illuminazione di uscita di sicurezza, con protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Il dispositivo è dotato di telecomando e consente la commutazione a distanza per una gestione pratica e sicura. Offre una luce di emergenza con durata di 3 ore e una potenza luminosa di 220 lumen, ideale per aree aperte. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in diversi ambienti. Conforme alla normativa RoHS senza utilizzo di esenzioni, garantisce elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

176 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

numero di poli

4

lunghezza

176 mm

altezza/profondità

53,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

220 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3,6 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

220 ... 220 lm

Serie

Exiway Smartbeam