Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM297900
Cod. Produttore
VM297900
Cod. EAN
8007951072249

Informazioni di prodotto

EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Il VEVM297900 è un dispositivo versatile progettato per funzionare a una tensione di 100V in corrente continua e 115/230V in corrente alternata. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica, garantendo prestazioni affidabili e un'operatività sicura. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella realizzazione assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico. Con il VEVM297900, gli utenti possono contare su un prodotto che combina efficienza e funzionalità, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da pannello per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 99,9 V

Produttore

Voltmetro digitale da pannello 100V CC 115/230V AC display LED rosso per misure tensione continua e alternata settore elettrico