Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM262300
Cod. Produttore
VM262300
Cod. EAN
8007951072089

Informazioni di prodotto

EVV-4DIN VOLT. 1VCC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

70 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,999 V

Produttore

Voltmetro digitale barra DIN 1VCC 115/230VAC display LED rosso tensione continua