Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
70 mm
Tipologia
Guida DIN
altezza
87 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
Adatto per quadro di distribuzione
classe di precisione
0,5
Numero moduli DIN
4
potenza dissipata
1 W
sistema di misura
Digitale
illuminazione della scala
tarato
intervallo di misura
0 ... 9,99 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te