Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM248200
Cod. Produttore
VM248200
Cod. EAN
8007951071990

Informazioni di prodotto

EVV-2DIN VOLT. 600VCC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Il VEVM248200 è un dispositivo progettato per garantire un funzionamento efficiente in ambienti elettrici complessi. Questo modello è in grado di gestire tensioni fino a 600 V in corrente continua e 115/230 V in corrente alternata, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per installazioni in contesti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un design pratico, il VEVM248200 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 600 V

Produttore

Voltmetro digitale 2DIN 600V CC 115/230V CA display LED per uso industriale e commerciale