Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM322500
Cod. Produttore
VM322500
Cod. EAN
8007951072287

Informazioni di prodotto

EVS-R AMPER. X/60MVCC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Il VEVM322500 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è caratterizzato da una tensione di funzionamento di 115/230VAC, rendendolo estremamente versatile per diverse esigenze di installazione. La robustezza del design e i materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza, anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua configurazione consente un facile montaggio, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con una protezione adeguata contro le sovratensioni e i cortocircuiti, il VEVM322500 offre una sicurezza aggiuntiva, proteggendo sia l'apparecchiatura che l'utente. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e sicure, senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: Amperometro digitale multiscala da pannello per la misura della corrente continua. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite i dip-switch presenti sul frontale. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

Produttore

Amperometro digitale multiscala pannello corrente continua 115/230VAC EVS-R