Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM256500
Cod. Produttore
VM256500
Cod. EAN
8007951072027

Informazioni di prodotto

EVS-2DIN AMPER. X/60MVCC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Il VEVM256500 è un interruttore innovativo progettato per operare a tensioni di 115/230VAC, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una robusta costruzione e un design ergonomico, questo interruttore offre una facile installazione in spazi ristretti, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua compatibilità con tensioni di 60MVCC lo rende versatile e adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, mentre il suo design intuitivo facilita l'uso quotidiano. Scegliere il VEVM256500 significa investire in un prodotto che combina prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Amperometro digitale multiscala da barra DIN per la misura della corrente continua. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite i dip-switch presenti sul frontale. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

Produttore

Amperometro digitale multiscala 2 DIN 60MVCC 115/230VAC per misura corrente continua barra DIN