Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM332402
Cod. Produttore
VM332402
Cod. EAN
8007951093626

Informazioni di prodotto

EVR-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24VAC

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVM332402 è un interruttore di tensione e corrente progettato per operare fino a 600V e 5 AAC a 24VAC. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della tensione e della corrente, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La tecnologia avanzata utilizzata nella progettazione di questo interruttore permette di ottenere prestazioni elevate, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Strumento di misura da pannello utilizzabile come voltmetro o amperometro, progettato per la misura della tensione o della corrente in sistemi monofase. E' dotato di un relè di uscita che si attiva al superamento di una soglia impostabile da programmazione. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

72 mm

profondità

75 mm

display

LCD

numero di uscite digitali

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP51

amperometro

voltmetro

tarato

tipo di polo

Monofase

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21 ... 26 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Voltmetro amperometro da pannello 600V 5AAC 24VAC con relè uscita programmabile per sistemi monofase