Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM331600
Cod. Produttore
VM331600
Cod. EAN
8007951086550

Informazioni di prodotto

EVR-D VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 230VAC

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVM331600 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con una tensione nominale di 600V e una capacità di corrente di 5AAC a 230VAC, questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità costante. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le sovracorrenti, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Con un design compatto e funzionale, il VEVM331600 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e tecnici nel campo dell'elettricità. La sua versatilità lo rende adatto per molteplici applicazioni industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Strumento di misura da barra DIN utilizzabile come voltmetro o amperometro, progettato per la misura della tensione o della corrente in sistemi monofase. E' dotato di un relè di uscita che si attiva al superamento di una soglia impostabile da programmazione. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

display

LCD

numero di uscite digitali

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP51

amperometro

voltmetro

tipo di polo

Monofase

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

98 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

98 ... 253 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Voltmetro Amperometro DIN 600V 5AAC 230VAC con Relè Uscita per Sistemi Monofase