Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM293802
Cod. Produttore
VM293802
Cod. EAN
8007951088097

Informazioni di prodotto

EVM-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strumento di misura da pannello utilizzabile come voltmetro o amperometro in base al tipo di collegamento, progettato per la misura della tensione o della corrente in sistemi monofase. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite i dip-switch presenti sul frontale. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

72 mm

profondità

75 mm

display

LED

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

amperometro

voltmetro

tarato

tipo di polo

Monofase

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

98 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

98 ... 253 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Voltmetro Amperometro da Pannello 600V 5AAC 24V AC Display LED Rosso Monofase