Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVD1S120TBB
Cod. Produttore
EVD1S120TBB
Cod. EAN
3606482215917

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica rapida, EVlink Pro DC, 120 kW, connettori CCS2 + CCS2, cavo da 3,6m con sistema di gestione cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto EVlink Pro DC è una stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici ed è conforme alle norme IEC61851-1 ed.3 e IEC61851-23. Questa stazione di ricarica è a pavimento. Il grado di protezione IP è IP55. Il grado di protezione IK è IK10 e IK08 per il touchscreen. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 50°C il declassamento avviene a partire dai 50°C. L'uscita è costituita da un cavo da 5 m con 2 connettori CCS2 associati a una soluzione di gestione dei cavi. La potenza di uscita nominale è di 120 kW, con possibilità di scalare fino a 150 kW o 180 kW. La stazione di ricarica è alimentata in trifase (L1+L2+L3+N+PE). La corrente di carica nominale è di 193A con una tensione da 380VAC a 415VAC +/- 10% con una frequenza di 50 o 60Hz. Può essere utilizzata con un sistema di messa a terra TN-S / TNC-S o TT. È inoltre compatibile IT con un trasformatore di isolamento aggiuntivo sull'alimentazione. La stazione di ricarica è una soluzione pesante che richiede un'attrezzatura di sollevamento per essere posizionata. Può essere messo in servizio tramite un PC collegato al server web integrato. È raccomandato per depositi di veicoli, luoghi pubblici e di transito. L'autenticazione per l'autorizzazione alla ricarica può avvenire tramite badge RFID o NFC, scansione del codice QR o indirizzo MAC del veicolo. La stazione di ricarica comprende un touchscreen che consente all'utente finale di selezionare il connettore che desidera utilizzare, la modalità di autenticazione e di controllare la carica. Un pulsante di arresto consente inoltre di interrompere rapidamente una carica, se necessario. La stazione di ricarica può anche essere arrestata dal back-end remoto. La schermata fornisce informazioni sullo stato di carica del veicolo. Un LED multicolore indica anche lo stato della carica e della stazione di ricarica. La stazione di ricarica comprende una porta Ethernet RJ45 per il collegamento LAN. Include anche la connessione Wi-Fi e il modem 4G. La stazione di ricarica può essere gestita in modo autonomo o in architettura cluster con applicazioni backend per la gestione dell'energia e/o l'autenticazione dell'utente e la fatturazione. I parametri della stazione di ricarica vengono impostati attraverso un server Web integrato. Il protocollo di comunicazione OCCP 1.6 viene utilizzato per collegarsi al dispositivo di supervisione. I servizi disponibili includono autenticazione e autorizzazione alla ricarica, lista dei dettagli di ricarica, funzionalità di diagnostica, gestione del carico, aggiornamento software remoto.

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

larghezza

1050 mm

altezza

2202 mm

profondità

982 mm

con display

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

120 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

2

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

potenza massima per punto di carica

120 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2 CCS

2

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Lunghezza del cavo di ricarica

3,6 m

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Serie

EVlink_Pro_DC_180

Produttore

EVLINK PRO DC 120KW - 2 PRESE CCS2