Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo accessorio di montaggio CA EVlink Pro è un polo di montaggio su piedistallo, installato sul pavimento. Consente di supportare 1 stazione di ricarica CA EVlink Pro. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del piedistallo è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco. Dimensioni: (A) 1300 mm x (L) 285 mm x (P) 229 mm. Il peso del prodotto è di 5 kg.