Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo accessorio del kit metallico EVlink Pro AC è un involucro metallico per 1 stazione di ricarica a pavimento Pro AC. È realizzato in acciaio galvanizzato elettro. È personalizzabile. Con il prodotto viene fornito un piano 2D per le dimensioni, con la creazione dell'adesivo personalizzato sul link Schneider se.com/EVlink. Le sue dimensioni sono (L) 1360 mm x (A) 390 mm x (P) 180,3 mm. Il peso del prodotto è di 40 kg. Il colore della piastra anteriore e posteriore è grigio Alu (RAL 9022). Il colore della copertura laterale in metallo è bianco (RAL 9003).