Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM320900
Cod. Produttore
VM320900
Cod. EAN
8007951072263

Informazioni di prodotto

EVA-R AMPER. 1ACC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amperometro digitale da pannello per la misura della corrente continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

1 A

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,999 A

Produttore

Amperometro digitale da pannello EVA-R 1ACC 115/230VAC display LED rosso corrente continua