Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM266400
Cod. Produttore
VM266400
Cod. EAN
8007951072126

Informazioni di prodotto

EVA-4DIN AMPER. 1ACC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amperometro digitale da barra DIN per la misura della corrente continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

70 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

1 A

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,999 A

Produttore

Amperometro digitale barra DIN EVA-4DIN 1ACC 115/230VAC lettura corrente continua display LED rosso