Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM257300
Cod. Produttore
VM257300
Cod. EAN
8007951072041

Informazioni di prodotto

EVA-2DIN AMPER. 10ACA 230VAC

Documentazione tecnica

Il VEVM257300 è un dispositivo progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 230VAC e una corrente di 10A, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni operative avverse. Realizzato in materiali di alta qualità, il VEVM257300 offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la massima sicurezza durante l'uso. La sua configurazione è progettata per facilitare il montaggio in spazi ristretti, rendendolo versatile e pratico. Con un design che unisce funzionalità e estetica, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi contesto, contribuendo a un'installazione elettrica ordinata e professionale. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta eccellente per tutti i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Amperometro digitale da barra DIN per la misura della corrente alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

10 A

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 9,99 A

Produttore

Amperometro digitale barra DIN 10A 230VAC per sistemi monofase residenziali e commerciali