Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVA1RFKS2
Cod. Produttore
EVA1RFKS2
Cod. EAN
3606482185487

Informazioni di prodotto

EVlink Pro AC kit metal pavimento 2 postazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio del kit metallico EVlink Pro AC è un involucro metallico per 2 stazioni di ricarica a pavimento Pro AC. È realizzato in acciaio galvanizzato elettro. È personalizzabile. Con il prodotto viene fornito un piano 2D per le dimensioni, con la creazione dell'adesivo personalizzato sul link Schneider se.com/EVlink. Le sue dimensioni sono (L) 1360 mm x (A) 390 mm x (P) 355 mm. Il peso del prodotto è di 61 kg. Il colore della piastra anteriore e posteriore è grigio Alu (RAL 9022). Il colore della copertura laterale in metallo è bianco (RAL 9003).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cappuccio protettivo

Accessorio

Serie

EVlink Pro AC

Produttore

EVlink Pro AC kit metallico pavimento 2 postazioni acciaio galvanizzato personalizzabile