Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56213
Cod. Produttore
56213
Cod. EAN
8002219717474

Informazioni di prodotto

ETUBE LED T8 600MM 9W G13 840
Descrizione del produttore: Il tubo LED T8 da 600 mm rappresenta una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione elettrica. Con una potenza di 9 watt, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti che richiedono risparmio energetico senza rinunciare alla qualità della luce. Il modello è dotato di attacco G13, garantendo una facile installazione e compatibilità con gli apparecchi standard. La temperatura di colore 840 assicura una luce bianca fredda, perfetta per uffici, negozi e spazi industriali. Questo tubo LED unisce durata e prestazioni elevate, contribuendo a ridurre i consumi energetici e i costi di manutenzione.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1000

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

160

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

20000 h