Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56220
Cod. Produttore
56220
Cod. EAN
8002219717542

Informazioni di prodotto

ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 865
Descrizione del produttore: La lampada LED ETUBE T8 da 1500 mm con attacco G13 offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti professionali e commerciali. Con una potenza di 24W e una temperatura di colore 6500K (luce fredda), garantisce una resa luminosa elevata e un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti. Questo tubo LED è progettato per sostituire facilmente le lampade T8 convenzionali, offrendo una lunga durata e una migliore qualità della luce, riducendo i costi di manutenzione e consumo. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse applicazioni di illuminazione interna.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2700

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

160

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

20000 h