Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56217
Cod. Produttore
56217
Cod. EAN
8002219717511

Informazioni di prodotto

ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 865
Descrizione del produttore: Il tubo LED T8 da 1200 mm è una soluzione ideale per l'illuminazione efficiente e sostenibile. Con un consumo di 18 watt e un attacco G13, questo tubo è progettato per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti, offrendo un'illuminazione brillante con una temperatura di colore di 6500K. La sua lunghezza di 1200 mm lo rende perfetto per una varietà di applicazioni, inclusi uffici, negozi e ambienti domestici. Realizzato con materiali di alta qualità, il tubo LED garantisce una lunga durata e un'eccellente resa cromatica, contribuendo a creare un ambiente luminoso e accogliente. Grazie alla tecnologia LED, offre anche un significativo risparmio energetico, riducendo i costi di elettricità e l'impatto ambientale. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'alternativa moderna e sostenibile all'illuminazione tradizionale.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2000

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

160

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

durata di vita nominale media

20000 h