Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE13189
Cod. Produttore
13189
Cod. EAN
8016692601496

Informazioni di prodotto

STRISCE ADESIVE CONTINUE PER MODULI, SU ROTOLO, IN FILM POLIESTERE
STR.STRIP-ROLL-PY X COMP.MOD.BIANCH13189 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: STR.STRIP-ROLL-PY X COMP.MOD.BIANCH13189 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,3 mm

altezza

15 mm

lunghezza

25000 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Strisce adesive continue in film poliestere per moduli su rotolo etichettatura industriale