Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE220100
Cod. Produttore
220100
Cod. EAN
8016692902791

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WH, SIMBOLO PROTEGGERE IL CAPO, DIMENSIONE 25mm
Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva prescrizione MS-WH simbolo proteggere capo 25mm segnalazione apparecchiature macchinari impianti