Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200101
Cod. Produttore
200101
Cod. EAN
8016692342757

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 25mm
Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

25 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva avvertimento simbolo tensione elettrica 25mm per macchinari impianti

€ 0,1062 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 240 pz.
Qta imballo: 240 pz.
240 pz.
Q.tà consigliata info