Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE374108-6
Cod. Produttore
374108-6
Cod. EAN
8016692466842

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 60X34mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "6"
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva. Descrizione del produttore: A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.

colore

Giallo

larghezza

34 mm

altezza

0,1 mm

autoadesivo

lunghezza

60 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Etichetta alfanumerica poliestere adesiva 60x34 mm gialla stampa nera numero 6 uso identificazione e codifica