Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46029
Cod. Produttore
46029
Cod. EAN
8051316016065

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire. Descrizione del produttore: Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

larghezza

0,1 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

50 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Etichette adesive prefustellate in film PVC trasparente per componenti esterni ed interni