Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400023WPYG
Cod. Produttore
8400023WPYG
Cod. EAN
8016692338750

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, BIANCO, CERTIFICATO UL, 12x25mm
ETICH.TTL 12,00X25,00 MM.IN WPYG SU8400023WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 12,00X25,00 MM.IN WPYG SU8400023WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

12 mm

autoadesivo

lunghezza

25 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive termiche polyester bianche 12x25 mm per stampanti trasferimento termico su rotolo certificato UL