Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400081WPYG
Cod. Produttore
8400081WPYG
Cod. EAN
8016692508993

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, BIANCO, CERTIFICATO UL, 10x32mm
ETICH.TTL 10,00X32,00 MM.IN WPYG SU8400081WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 10,00X32,00 MM.IN WPYG SU8400081WPYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,01 mm

altezza

10 mm

autoadesivo

lunghezza

32 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive termotrasferibili poliestere bianco 10x32 mm per etichettatura industriale