Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400061SVYG
Cod. Produttore
8400061SVYG
Cod. EAN
8016692587967

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GRIGIO METALLIZZATO, CERTIFICATO UL, 188x105mm
ETICH.TTL 180X105 MM.IN SVYG SU ROT8400061SVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 180X105 MM.IN SVYG SU ROT8400061SVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Grigio

larghezza

0,01 mm

altezza

180 mm

autoadesivo

lunghezza

105 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive film PVC grigio metallizzato 188x105mm per stampanti trasferimento termico uso esterno certificato UL