Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400073YVYG
Cod. Produttore
8400073YVYG
Cod. EAN
8016692576725

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GIALLO, CERTIFICATO UL, 25x45mm
ETICH.TTL 25,00X45,00 MM.IN YVYG SU8400073YVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 25,00X45,00 MM.IN YVYG SU8400073YVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

0,01 mm

altezza

25 mm

autoadesivo

lunghezza

45 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive film PVC 25x45 mm per stampanti trasferimento termico uso esterno giallo UL