Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8400061YVYG
Cod. Produttore
8400061YVYG
Cod. EAN
8016692573205

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GIALLO, CERTIFICATO UL, 188x105mm
ETICH.TTL 180,0X105,0 MM.IN YVYG SU8400061YVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: ETICH.TTL 180,0X105,0 MM.IN YVYG SU8400061YVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

0,01 mm

altezza

180 mm

autoadesivo

lunghezza

105 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Etichette adesive termotrasferibili film PVC giallo 188x105mm per esterno certificato UL