› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Etichetta senza marcatura - per commutatore a camme - 46 x 46 mm

Cod. Rexel TEKZ17X
Cod. Produttore KZ17X
Cod. EAN 3389110980837

Informazioni principali

  • Dimensioni etichetta: 46 x 46 mm
  • Materiale: PVC (polivinilcloruro)
  • Marcatura: Non marcato 1 lato nero
  • Compatibilità: KAXZ1
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta senza marcatura - per commutatore a camme - 46 x 46 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

46 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

46 mm

forma

Quadrato

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony K

Etichetta senza marcatura - per commutatore a camme - 46 x 46 mm